Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
(1件のレビュー)
タイプ
両頭ビット
寸法D(mm)
6.35
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791419
E4D045-P01B
1袋(5本)
45
1
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791428
E4D045-P02B
1袋(5本)
45
2
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791437
E4D045-P03B
1袋(5本)
45
3
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791446
E4D065-P01B
1袋(5本)
65
1
¥
930
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791455
E4D065-P02B
1袋(5本)
65
2
¥
930
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791464
E4D065-P03B
1袋(5本)
65
3
¥
930
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791473
E4D110-P01B
1袋(2本)
110
1
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791489
E4D110-P02B
1袋(2本)
110
2
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791498
E4D110-P03B
1袋(2本)
110
3
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791507
E4D150-P01B
1袋(2本)
150
1
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791516
E4D150-P02B
1袋(2本)
150
2
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791525
E4D150-P03B
1袋(2本)
150
3
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください