QX-S1008GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ

QX-S1008GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ - NEC

10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大65.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。

ポート数(10/100/1000BASE-T)8、(SFPスロット)2接続方式10/100/1000BASE-T仕様ファンレス設計、50℃対応、EEE・VLAN・QoS・IEEE802.1X認証等をサポート。リミテッドライフタイム保証対応品。ファンなしマグネットあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24794185B02014-01005
109,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする