無線LAN、NFC機能を標準搭載し各種モバイル印刷に対応したコンパクトなA4カラーページプリンタです。スマートフォンやタブレットからWi-Fiダイレクト印刷が可能です。
用紙サイズ標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒(洋形2号・洋形4号、洋長形3号、長形3号)、自由サイズ(幅76.2mm~215.9mm、長さ148mm~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒(洋形2号・洋形4号、洋長形3号、長形3号)、自由サイズ(幅76.2mm~215.9mm、長さ127mm~355.6mm)、両面印刷:A4、B5、A5タテ、レター、自由サイズ(幅139.7mm~215.9mm、長さ210mm~355.6mm)プリント方式LED乾式電子写真方式(LED)シリーズMultiWriter商品タイププリンター内容量1台