21.5型3辺狭額縁IPSワイド液晶ディスプレイ

21.5型3辺狭額縁IPSワイド液晶ディスプレイ - NEC

LEDバックライトを搭載した液晶ディスプレイです。上左右のベゼル幅が1.0mmの3辺狭額縁モデルで、横に2台並べて使う場合に向いています。

解像度1920×1080規格2K/FHD(Full-HD)エコマーク認定認定表面処理ノングレア接続方式DisplayPort コネクタ×1(DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP1.3)、HDMI コネクタ×1(HCDP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、音声:入力 Φ3.5mmステレオミニジャック(ミニD-SUB15ピン入力時)、DisplayPort、HDMI、出力 ヘッドホン Φ3.5mmステレオミニジャックコントラスト比1000:1保証期間無償保証期間3年→5年走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)56~75Hzアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPSVESA対応対応エコマーク認定番号19 119 011内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24794666LCD-E221N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24794675LCD-E221N-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする