21.5型3辺狭額縁IPSワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24794666 品番LCD-E221N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDバックライトを搭載した液晶ディスプレイです。上左右のベゼル幅が1.0mmの3辺狭額縁モデルで、横に2台並べて使う場合に向いています。

解像度1920×1080 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 接続方式DisplayPort コネクタ×1(DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP1.3)、HDMI コネクタ×1(HCDP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、音声:入力 Φ3.5mmステレオミニジャック(ミニD-SUB15ピン入力時)、DisplayPort、HDMI、出力 ヘッドホン Φ3.5mmステレオミニジャック コントラスト比1000:1 保証期間無償保証期間3年→5年 走査周波数(水平)31.5〜81.1kHz 走査周波数(垂直)56〜75Hz 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 エコマーク認定番号19 119 011

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする