Laserliner(レーザーライナー)
ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)
9
ケーブル長(m)
5
焦点距離(mm)
10~60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ズーム
解像度
記録メディア
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71241407
082243A
500(電池・カメラ込)
96×181×207
2倍望遠(100~200%)
ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
Micro SDカード(最大16GBカード使用可)
¥
87,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24796373
#082213A
1200(電池・ケーブル込み)
100×125×200
1.5倍
(静止画)720×480、(動画)720×480
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください