エドマ(EDMA)
ストーンタイルリフター
石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途
ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24796565
#269055
25
280
665
1.6
金属、樹脂
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください