ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー)

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) - GAONA(ガオナ)

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はシルバーで美観を損ないません。

用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804037GA-QD0011
オープン
取扱い終了
返品不可
24804046GA-QD0022
オープン
取扱い終了
24804055GA-QD0033
オープン
取扱い終了
返品不可
24804064GA-QD0044
オープン
取扱い終了
返品不可
24804073GA-QD0055
オープン
取扱い終了
返品不可
24804089GA-QD0066
オープン
取扱い終了
返品不可
24804098GA-QD0077
オープン
取扱い終了
返品不可
24804107GA-QD0088
オープン
取扱い終了
返品不可
24804116GA-QD0099
オープン
取扱い終了
返品不可
24804125GA-QD01010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする