BEST(ベスト)[金物]
アルミホーム落
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質
アルミニウム
幅(mm)
26
色
ブロンズ
奥行(mm)
13
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24804913
2-34
90
¥
1,100
¥
968
¥
1,065
(税込)
当日出荷
24804929
2-35
150
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください