曜日別特売

炭型シーズヒーター

炭型シーズヒーター - 興和産業

流派に関係なくご使用いただけます。

用途一般住宅・マンション寸法(mm)280×280×120(スイッチまでの高さ※五徳までは80/付属の脚を付けると23mmアップします)消費電力(W)500定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8内容量1個
注意
※コードは床下や畳の下には通さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806198-
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする