キッツマイクロフィルター
LOAS-N0用 交換カートリッジ
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
対応製品
LOAS-N0
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
ろ過材の種類
不織布、活性炭
ろ過流量
11L/分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806478
LOASC-0
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください