USB接続 赤外線リモコン 【キット】

USB接続 赤外線リモコン 【キット】 - ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【キット】 - ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【キット】 - ビット・トレード・ワン
(5件のレビュー)

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。

セット内容制御基板、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュールPC接続USB(A-miniBタイプ別売)内容量1個
注意
※ケースは別売りです
※組立の際はハンダごて一式・ニッパーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806889AD00020
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24806889
2020-07-03
用途: ブルーレイレコーダーの修理

某社ブルーレイレコーダーのサービスマンモードの呼び出しに使用しました。機種が対応していなかったので結局役に立たなかったけど、そのうち役に立つことでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 24806889
2019-11-29
用途: 電子工作
その他業種

留守宅の電気やテレビのオンオフのために購入しました。WindowsPC以外のものと接続出来たらより便利かと思います。

対象商品 : 24806889
2019-03-12
用途: 某メーカーのブルーレイレコーダーのサービスモード
製造業

某メーカーのブルーレイレコーダーのサービスモードを出すのに役立ちました。
HDD交換するのにこんなに障害があるとは…
半田付けは簡単ですが、抵抗が3種類あって小さすぎてどれがどの抵抗なのか色がわかりにくいのだけがアウトなので☆-1
モノとしてはググってどうやって使うのか調べた上でようやくサービスモードを出せました。
ただ、HDDをクローンしていなかったため、サービスモードでHDDを登録してもエラーが出ました。クローニング台は必須のようです。

対象商品 : 24806889
2019-03-18
用途: パソコンから、TVの電源、入・切
運輸・通信業

半田づけに自信があればどなたでも、安くて入手。ただ、PCからのダウンロードアプリは動作確認程度の簡単なものになります。記憶機能が無いため、アプリを立ち上げて再度テレビ本体のリモコンから記憶する必要があり、結局はTV等本体のリモコンが必要です。

対象商品 : 24806889
2019-03-25
用途: シャープ製BDレコーダーの修理の時
医療・福祉・介護関連業

作って楽しいし、パソコンからいろんな家電が制御できるし、
もちろん、目的も達成できました。
いい品物を見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする