ニューウレタンネクスト

ニューウレタンネクスト - トウペ

乾燥性が抜群に優れている
肉持ち感のある仕上がり
優れた塗膜性能
防藻・防かび効果を白・原色の標準機能に
幅広い適応性
つや調整が可能
塗替えに最適

主成分ポリウレタン樹脂塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)6(23℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)ペイントシンナー はけ・ローラー:0~10、エアレス:5~20特性防藻、防カビ、乾燥性塗装間隔3H~5日(5℃)、2H~5日(23℃)つや5分艶内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全605種類を絞り込む
605種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
色区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24903665--
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903674JN-95N9.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903683JN-93N9.3淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903699JN-90N9淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903708JN-87N8.7淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903717JN-85N8.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903726JN-82N8.2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903735JN-80N8淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903744JN-77N7.7淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903753JN-75N7.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903769JN-72N7.2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903778JN-70N7淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903787JN-67N6.7淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903796JN-65N6.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903805JN-60N6淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903814JN-55N5.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903823JN-50N5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903839JN-45N4.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903848JN-40N4淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903857J02-80H2.5R8/4淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903866J05-60D5R6/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903875J05-90A5R9/0.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903884J05-85A5R8.5/0.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903893J05-80A5R8/0.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903909J05-75A5R7.5/0.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903918J05-70A5R7/0.5淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903927J05-60B5R6/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903936J05-92B5R9.2/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903945J05-90B5R9/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903954J05-85B5R8.5/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903963J05-80B5R8/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903979J05-75B5R7.5/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903988J05-70B5R7/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24903997J05-90D5R9/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904006J05-80L5R8/6淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904015J05-80D5R8/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904024J05-70D5R7/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904033J07-80H7.5R8/4淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904049J07-70F7.5R7/3淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904058J09-90D10R9/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904067J09-80D10R8/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904076J09-70D10R7/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904085J09-60D10R6/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904094J09-60B10R6/1淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904103J09-80F10R8/3淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904119J09-70H10R7/4淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904128J12-90D2.5YR9/2淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904137J12-80F2.5YR8/3淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904146J12-80H2.5YR8/4淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24904155J12-70L2.5YR7/6淡彩
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする