層間付着性が優れています。
腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。
用途橋梁、タンク、大型鋼構造物の中塗
耐薬品と美観を同時に要求される個所
化学工場なのど腐食性ガス発生雰囲気のプラント、建屋の中塗
タイプ中塗主成分低汚染ふっ素樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)エアレス・はけ・ローラー:30希釈剤トアエポキシシンナー#2000塗布方法エアレス、はけ、ローラー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6(5℃)・2(23℃)・1.5(30℃)/指触、16(5℃)・8(23℃)・6(30℃)/硬化危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L希釈率(%)0~10特性付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐塩水性可使時間(時間)16H(5℃)・8H(23℃)・6H(30℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)エアレス:170、はけ:140適合下塗りエピライト#1000プライマー、エピライト#1000HBプライマー、エピライト#1000CP、エピライトALプライマー、タイトプライマー、タイトプライマー#100塗装間隔3日~300日(5℃)・24H~30日(23℃)・20H~30日(30℃)適合上塗りニューガーメット#5000上塗内容量1セット(18kg)