トウペ
エピライト#4000NT
色彩仕上げができます。耐水性が優れています。厚塗り性が優れています。引火爆発の危険がありません。
用途
橋梁の箱桁内面、橋脚内面、塔の内面、河川・港湾設備、化学工場、水圧鉄管外面、水門暴露部
希釈剤
トアエポキシシンナー#1000
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15.3L
希釈率(%)
0~5
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※製品説明書に示された可使時間を厳守してください
※エポキシ樹脂塗料の取扱い基準により注意して取り扱ってください
※塗膜間隔の上限を超えて塗り重ねを行う場合は、面あらししてから塗装してください
※塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項をご確認の上、ご使用くさい
全9種類を絞り込む
色
N-7
ブラウン
黒
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
塗装間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27532463
-
1缶(18kg)
ブラウン
下限24時間(23℃)、上限:10日(23℃)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
28803837
-
1缶(18kg)
黒
24H~10日(23℃)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28803846
-
1缶(18kg)
ブラウン
24H~10日(23℃)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25154843
‐
1セット(18kg)
黒
24H~10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25154859
‐
1セット(18kg)
ブラウン
24H~10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25154868
‐
1セット(18kg)
N-7
24H~10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27532454
-
1缶(18kg)
黒
下限24時間(23℃)、上限:10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27532479
-
1缶(18kg)
N-7
下限24時間(23℃)、上限:10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28803855
-
1缶(18kg)
N-7
24H~10日(23℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください