ノイズフィルター

ノイズフィルター - TDKラムダノイズフィルター - TDKラムダノイズフィルター - TDKラムダノイズフィルター - TDKラムダノイズフィルター - TDKラムダノイズフィルター - TDKラムダ
(1件のレビュー)
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
減衰量保証帯域(MHz)
性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25181949RDEN-048050情報通信機向けDC48、(絶対最大)DC7650コモンモード:0.2~10(30dB保証)、ディファレンシャルモード:0.7~30(25dB保証)汎用特性
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25181958RPA-2003L高電圧パルス対応インレットソケットAC/DC2503コモンモード:0.4~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~30(15dB保証)パルス減衰
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
25181967RPA-2003R高電圧パルス対応インレットソケットAC/DC2503コモンモード:2~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3~30(25dB保証)パルス減衰
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
25181976RPA-2003RL高電圧パルス対応インレットソケットAC/DC2503コモンモード:0.4~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~30(15dB保証)パルス減衰
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25181985RPA-2006L高電圧パルス対応インレットソケットAC/DC2506コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)パルス減衰
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25181994RPE-2003F01高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:0.5~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:2~10(25dB保証)汎用特性
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
25182003RPE-2003F01L高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:0.2~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~10(15dB保証)汎用特性
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25182019RPE-2003F02高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503IECインレット汎用特性
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25182028RPE-2003F02L高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:0.2~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~10(15dB保証)汎用特性
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25182037RPE-2003L高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:0.3~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~10(15dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
25182046RPE-2003R高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:1~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3~30(25dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
25182055RPE-2003RL高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2503コモンモード:0.3~5(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~30(15dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
25182064RPE-2006F01高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2506コモンモード:2~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3~10(25dB保証)汎用特性
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25182073RPE-2006F01L高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2506コモンモード:0.3~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~10(15dB保証)汎用特性
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25182089RPE-2006F02高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2506コモンモード:2~10(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3~10(25dB保証)汎用特性
オープン
2,798
3,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
25182098RPE-2006F02L高周波対応インレットソケットタイプAC/DC2506コモンモード:0.3~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~10(15dB保証)汎用特性
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
25182107RPE-2006L高周波対応インレットソケットAC/DC2506コモンモード:0.4~5(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
25182116RPE-2006R高周波対応インレットソケットAC/DC2506コモンモード:2~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:5~30(25dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25182125RPE-2006RL高周波対応インレットソケットAC/DC2506コモンモード:0.4~5(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25182134RPE-2010L高周波対応インレットソケットAC/DC25010コモンモード:1~5(10dB保証)、デファレンシャルモード:3~30(15dB保証)汎用特性
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
25182143RPE-2010R高周波対応インレットソケットAC/DC25010コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)汎用特性
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25182159RPE-2010RL高周波対応インレットソケットAC/DC25010コモンモード:1~5(10dB保証)、デファレンシャルモード:3~30(15dB保証)汎用特性
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25182064
2021-01-27
用途: 検査装置への電源供給用
製造業

ガラス管ヒューズが内蔵されているため、別途ヒューズホルダーの取り付け配線が不要で、装置の組立配線が楽になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする