TDKラムダ
ノイズフィルター
タイプ
広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25182308
RSKN-2006
6
デファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~30 (30dB保証)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
25182317
RSKN-2010
10
デファレンシャルモード:0.5~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~30 (30dB保証)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
25182326
RSKN-2020
20
デファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~30 (30dB保証)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
25182335
RSKN-2030
30
デファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.4~30 (30dB保証)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください