TDKラムダ
ノイズフィルター
タイプ
三相インバータ2 次側専用フィルタ
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
定格電流(A)
50
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
質量(g)
900
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25182344
RTCN-5050
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください