くるりんぱシート無地300×400(HM)

くるりんぱシート無地300×400(HM) - 精工くるりんぱシート無地300×400(HM) - 精工くるりんぱシート無地300×400(HM) - 精工くるりんぱシート無地300×400(HM) - 精工

白菜の1/4カットを主に包装出来るフィルムです。無地タイプになります。
作業効率大幅UP!便利な糊付で剥離紙が無いタイプで作業時にゴミなどが出ない非常に作業性が良いフィルムです。

厚さ#25寸法(幅Wmm×長さLm)300×400内容量1セット(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520329937101005000OPP防曇4003000.025
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

くるりんぱシートのご紹介。初心者が白菜1/4の包装にチャレンジしてみました!
この動画は、2が参考にしています。
くるりんぱシートを使ったカット白菜の巻き方2パターンのご紹介。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする