精工
OPPラップ プラマーク入 #20
別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に!
厚さ
#20
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25203396
4620010100
0
OPP防曇
500m巻き
250
0.020
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25203405
4620010200
0
OPP防曇
500m巻き
300
0.020
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25203414
4620010300
0
OPP防曇
500m巻き
350
0.020
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25203423
4620010400
0
OPP防曇
500m巻き
400
0.020
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください