曜日別特売

ホースハンガーとホース10mのセット (水栓柱用 ホースかけ 収納 ステンレス)

ホースハンガーとホース10mのセット (水栓柱用 ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)

ホース10mとホースを片付けるためのホースハンガーのセットです。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースハンガーを水栓柱の上部に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。
辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。
内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。

材質
ホース:塩化ビニル樹脂
ホースハンガー:ステンレス
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20長さ(m)10使用圧力(MPa)0.05~0.6付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本使用温度範囲(℃)1~40アズワン品番64-5154-83内容量1セット
注意
※ホースを巻き取る大きさにより多少変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212243GA-QD047
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする