ホース10mとホースを片付けるためのホースハンガーのセットです。ホース内径15ミリ×外径20ミリ2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。ホースハンガーをベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。取付厚:10~65ミリ、90~150ミリ内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。