ケナメタル
ISO インサート CPGM
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
厚さS(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225753
CPGT060204K K313
1セット(5個)
0.4
0.4
-
2.38
2.38
-
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228194
CPGH09T304 K313
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228203
CPGH09T308 K313
1セット(5個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228219
CPGT060202K K68
1セット(5個)
0.2
0.2
-
2.38
2.38
-
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228228
CPGT060204K K68
1セット(5個)
0.4
0.4
-
2.38
2.38
-
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228237
CPGH09T302 K68
1セット(5個)
0.2
0.2
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228246
CPGH09T304 K68
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228255
CPGH09T308 K68
1セット(10個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235316
CPGT060204K KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
-
2.38
2.38
-
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250129
CPGH09T301 KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250138
CPGH09T301 KC5025
1セット(5個)
0.1
0.1
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250147
CPGH09T301 KT315
1セット(5個)
0.1
0.1
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250156
CPGH09T302 KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250165
CPGH09T302 KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250384
CPGH09T304 KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250393
CPGH09T304 KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250409
CPGH09T304 KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250418
CPGH09T308 KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250427
CPGH09T308 KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
9,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314949
CPGH09T301 KCU10
1セット(10個)
0.1
0.1
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314958
CPGH09T302 KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314967
CPGH09T304 KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314976
CPGH09T308 KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317819
CPGH09T302 KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
8,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317828
CPGH09T304 KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317837
CPGH09T308 KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390436
CPGH09T304 KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面70°~90°
3.97
3.97
片面
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください