曜日別特売

ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)

ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD) - ケナメタル

H!TSドリル用シャンク

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252258395.34050-02845050460415460415
120,600
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258485.34050-03235050360315360315
107,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258575.34050-03250050510465510465
129,300
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258665.34050-04045050462417462417
123,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258755.34050-04060050612567612567
146,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258845.34050-04845050462417462417
125,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252258935.34050-04860050612567612567
147,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252259095.34050-05845050464404464404
127,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
252259185.34050-05860050614554614554
150,500
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252262865.34032-02811532125110125110
62,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252262955.34032-02820032210195210195
67,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263045.34032-03212532135120135120
64,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263135.34050-02830050310265310265
97,900
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263295.34050-03220050210165210165
85,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263385.34050-04014850160140160140
78,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263475.34050-04030050312267312267
101,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263565.34050-04816850175160175160
83,600
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
252263655.34050-04830050312267312267
102,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263745.34050-05818650200180200180
86,700
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
252263835.34050-05830050314254314254
105,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする