HTS エクステンション HTS-HTS Extension

HTS エクステンション HTS-HTS Extension - ケナメタル

HTSドリル用エクステンション

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L1(mm)
加工径ΦD(mm)
カップリングサイズ
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252263995.34128R0281501601602813B28
61,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264085.34132R032100110110321632
62,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264175.34132R032200210210321632
69,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
252264265.34140R040200212212402240
75,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264355.34148R048200212212482748
78,700
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
252264445.34158R058300314314583258
105,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
252264535.34170R070186200200704070
114,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264695.34170R070300314314704070
121,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264785.34170R070500514514704070
127,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264875.34180R080204220220805080
118,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252264965.34180R080300316316805080
127,300
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
252265055.34180R080500516516805080
142,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする