ケナメタル
ISO インサート DPGT-HP
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
11
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228027
DPGT11T304HP K313
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
25235115
DPGT11T304HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235149
DPGT11T308HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235535
DPGT070202HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235544
DPGT070204HP KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237994
DPGT070204HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238003
DPGT11T304HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315299
DPGT070204HP KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315326
DPGT11T304HP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315344
DPGT11T308HP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317943
DPGT070204HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317959
DPGT070208HP KCU25
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317968
DPGT11T304HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317977
DPGT11T308HP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください