ケナメタル
ISO インサート VBGT-HP
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228063
VBGT160404HP K313
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228079
VBGT160408HP K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228185
VBGT160404HP K68
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239568
VBGT160404HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239577
VBGT160408HP KC5410
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243969
VBGT160404HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243978
VBGT160408HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250059
VBGT160404HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250068
VBGT160408HP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250077
VBGT110304HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250086
VBGT110302HP KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250095
VBGT110304HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250104
VBGT110302HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253157
VBGT110302HP KC5410
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253166
VBGT110304HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315545
VBGT110302HP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315579
VBGT110304HP KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315615
VBGT160404HP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315633
VBGT160408HP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318047
VBGT110304HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318056
VBGT160404HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318065
VBGT160408HP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください