曜日別特売
VBGT160408HP K313 ISO インサート VBGT-HP ケナメタル 25228079

ISO インサート VBGT-HPVBGT160408HP K313

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25228079
品番
VBGT160408HP K313
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
寸法L10(mm)
16.61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする