HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT - ケナメタル

HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用

材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
加工径ΦD(mm)
ゲージインサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252289893.76055R032V100601655DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252289983.76063R032V100601663DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
252290073.76073R040V115702273DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
252290163.76084R048V120702784DFT06T3
164,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252290253.76102R058V1308032102DFT06T3
177,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252312563.76068R040V115702268DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252330763.76063R040V115702263DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252330853.76078R048V120702778DFT06T3
164,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252330943.76096R058V130803296DFT06T3
177,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331033.76045R028V85501345DFT0303
151,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
252331193.76050R028V85501350DFT0303
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331283.76058R032V100601658DFT05T3
157,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331373.76078R040V115702278DFT06T3
164,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331463.76090R048V120702790DFT06T3
164,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331553.76096R048V120702796DFT06T3
177,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
252331643.76108R058V1308032108DFT06T3
229,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331733.76115R070V1459040115DFT06T3
229,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331893.76122R070V1459040122DFT06T3
229,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252331983.76130R070V1459040130DFT06T3
229,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252332073.76140R080V16010050140DFT0704
303,500
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252332163.76150R080V16010050150DFT0704
303,500
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252332253.76158R080V16010050158DFT0704
303,500
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252332343.76162R080V16010050162DFT0704
314,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252381593.76180R11018512560180DFT06T3
903,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252381683.76195R11018512560195DFT05T3
903,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252381773.76213R12520012560213DFT06T3
1,053,400
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252381863.76230R16023015080230DFT06T3
1,053,400
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
252381953.76260R16023015080260DFT06T3
1,053,400
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする