ケナメタル
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
厚さS(mm)
5.5
形状
正方形
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
切刃数
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230039
SPHX1205ZCERGP KCK15
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230048
SPHX1205ZCELGP KCK15
1セット(10個)
5.41
8
0.7
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240094
SPHX1205ZCERGP KC520M
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240399
SPHX1205ZCER-GP1W KC520M
1セット(5個)
10
1
2
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245308
SPHX1205ZCELGP KC520M
1セット(10個)
5.41
8
0.7
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248196
SPHX1205ZCTRGP KTPK20
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248984
SPHX1205ZCSRGP KCK15
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259737
SPHX1205ZCERGP KCPK30
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259746
SPHX1205ZCSRGP KCPK30
1セット(5個)
5.41
8
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください