ケナメタル
ISO インサート DPGT-LF
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235079
DPGT070204LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235088
DPGT11T302LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235097
DPGT11T301LF KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235124
DPGT11T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235167
DPGT11T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235569
DPGT070202LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249569
DPGT070204LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249578
DPGT11T302LF KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249587
DPGT11T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249763
DPGT070201LF KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315283
DPGT070202LF KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315308
DPGT070204LF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
16,300
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315317
DPGT11T302LF KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
21,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315335
DPGT11T304LF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315353
DPGT11T308LF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください