フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 - ケナメタル

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ

最大切込深さ(mm)5.9内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2523589450A06RP70SP12CFP50226242436
106,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523590363B08RP70SP12CFP63227554408
128,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2523591980B10RP70SP12CFP802792645010
159,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235928100B14RP70SP12CFP10032112845014
209,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523601650A04RP70SP12CFP50226242434
83,800
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523602563B05RP70SP12CFP63227554405
95,300
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2525288650A05RP70SP12CFP50226242435
91,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2525289563B07RP70SP12CFP63227554407
117,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする