ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 0°
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)
5.5
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
0.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236199
SPHX1205PCTRGP4SBK KY3500
1セット(5個)
11.08
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236253
SPHX1205PCERGP4SB KCK15
1セット(10個)
11.07
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240435
SPHX1205PCERGP4SB KC520M
1セット(5個)
11.07
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください