曜日別特売

スロアウェイドリル DFT

スロアウェイドリル DFT - ケナメタル

DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様

内容量1個
全88種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
直径(Φmm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
直径(Φmm)
勝手
寸法LS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25236689DFT250R2WD32M329025(最大27)DFT05T3_0.9
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236698DFT260R2WD32M329026(最大27)DFT05T3_1.1
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236707DFT270R2WD32M3210027(最大29)DFT05T3_1.1
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236716DFT280R2WD32M3210028(最大29)DFT05T3_1.3
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236725DFT290R2WD32M3210029(最大31)DFT05T3_1.3
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236734DFT300R2WD32M3211530(最大31)DFT05T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236743DFT310R2WD32M3211531(最大33)DFT05T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236759DFT320R2WD32M3211532(最大33)DFT05T3_1.5
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236768DFT330R2WD32M3211533(最大35)DFT06T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25236777DFT340R2WD32M3211534(最大35)DFT06T3_1.5
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236786DFT350R2WD32M3211535(最大38)DFT06T3_1.6
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236795DFT360R2WD32M3211536(最大37)DFT06T3_1.8
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236804DFT370R2WD32M3213537(最大38)DFT06T3_1.7
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236813DFT380R2WD32M3213538(最大41)DFT06T3_1.8
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236829DFT390R2WD32M3213539(最大40)DFT06T3_1.9
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236838DFT400R2WD32M3213540(最大41)DFT06T3_2
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236847DFT410R2WD32M3213541(最大44)DFT0704_1.9
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236856DFT420R2WD32M3213542(最大43)DFT0704_2
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236865DFT430R2WD32M3215043(最大44)DFT0704_2.1
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236874DFT440R2WD32M3215044(最大47)DFT0704_2.1
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236883DFT250R2WD40M409025(最大27)DFT05T3_0.9
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236899DFT260R2WD40M409026(最大27)DFT05T3_1.1
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236908DFT270R2WD40M4010027(最大29)DFT05T3_1.1
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236917DFT280R2WD40M4010028(最大29)DFT05T3_1.3
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236926DFT290R2WD40M4010029(最大31)DFT05T3_1.3
88,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236935DFT300R2WD40M4011530(最大31)DFT05T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236944DFT310R2WD40M4011531(最大33)DFT05T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236953DFT320R2WD40M4011532(最大33)DFT05T3_1.5
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236969DFT330R2WD40M4011533(最大35)DFT06T3_1.4
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236978DFT340R2WD40M4011534(最大35)DFT06T3_1.5
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236987DFT350R2WD40M4011535(最大38)DFT06T3_1.6
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236996DFT360R2WD40M4011536(最大37)DFT06T3_1.8
94,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237005DFT370R2WD40M4013537(最大38)DFT06T3_1.7
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237014DFT480R2WD40M4015048(最大49)DFT0704_2.4
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237023DFT380R2WD40M4013538(最大41)DFT06T3_1.8
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237039DFT390R2WD40M4013539(最大40)DFT06T3_1.9
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237048DFT400R2WD40M4013540(最大41)DFT06T3_2
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237057DFT410R2WD40M4013541(最大44)DFT0704_1.9
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237066DFT420R2WD40M4013542(最大43)DFT0704_2
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237075DFT430R2WD40M4015043(最大44)DFT0704_2.1
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237084DFT440R2WD40M4015044(最大47)DFT0704_2.1
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237093DFT450R2WD40M4015045(最大46)DFT0704_2.2
107,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25237109DFT460R2WD40M4015046(最大47)DFT0704_2.3
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237118DFT470R2WD40M4015047(最大50)DFT0704_2.4
107,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237127DFT490R2WD40M4016549(最大50)DFT0905_2.2
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237136DFT500R2WD40M4016550(最大54)DFT0905_2.2
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237145DFT510R2WD40M4016551(最大52)DFT0905_2.5
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237154DFT520R2WD40M4016552(最大53)DFT0905_2.6
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237163DFT530R2WD40M4016553(最大54)DFT0905_2.6
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237179DFT540R2WD40M4016554(最大58)DFT0905_2.7
116,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする