ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-WCB
ねじ切り用インサート。ウィットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径
勝手
右
寸法Rc(mm)
1.3
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25240225
LT16ER11WCB KC5025
11
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240234
LT16ER14WCB KC5010
14
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240243
LT16ER14WCB KC5025
14
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください