曜日別特売

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 - ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 - ケナメタル

アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付

最大切込深さ(mm)9.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2524332350A03R049A32PBG15S3WHPM11050323
130,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2524333963A04RP90BG15C4WHPM4063224
162,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2524334880A05RP90BG15C5WHPM5080275
192,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243375100B06RP90BG15C6WHPM50100326
233,500
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243384125B08RP90BG15C8WHPM63125408
295,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243409160C10RP90BG15C10WHPM631604010
379,100
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25257226200C12RP90BG15C12WHPM632006012
468,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする