曜日別特売

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90

フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 - ケナメタル

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ

最大切込深さ(mm)8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243628100B08RP90SP15C2WFP100329984508
148,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2524448680A05RP90SP15C1WFP80277864505
102,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244495160C10RP90SP15C2WFP16040158946310
197,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25244504200C12RP90SP15C2WFP200601981346312
254,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2524474880A06RP90SP15C1WFP80277864506
113,400
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25244757125B10RP90SP15C2WFP12540123946310
184,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする