ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243637
100B09RP70SP15C2WFP
100
32
114
84
50
9
¥
163,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25244723
160C10RP70SP15C2WFP
160
40
174
94
63
10
¥
220,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25245019
80A07RP70SP15C1WFP
80
27
94
64
50
7
¥
128,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25245028
125B12RP70SP15C2WFP
125
40
139
94
63
12
¥
255,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245037
160C16RP70SP15C4WFP
160
40
174
94
63
16
¥
333,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください