ケナメタル
ISO インサート WNGG-LF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244958
WNGG080408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
11,150
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251504
WNGG080401LF KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
¥
11,150
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251513
WNGG080402LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
11,150
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251529
WNGG080404LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
11,150
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314644
WNGG080402LF KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314653
WNGG080404LF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください