曜日別特売

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR - ケナメタル

HTS DFR用ヘッド

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L1(mm)
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
カップリングサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248869HTSR040R025M6060404313A
148,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248878HTSR046R028M7070464913B
148,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255966HTSR043R025M7070434613A
148,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255975HTSR049R028M7070495213B
148,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255984HTSR052R028M7070525513B
148,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする