曜日別特売

ISO インサート WPMT-LF

ISO インサート WPMT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

内容量1セット(5個)
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さS(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251057WPMT040204LF KC5010等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°2.382.38片面11
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251066WPMT06T304LF KC5010等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.973.97片面11
6,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251075WPMT06T308LF KC5010等辺不等角六角形0.80.8一部円筒穴片面40°~60°3.973.97片面11
6,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266168WPMTS3T104LF KC5025六角形-0.4-1.98---
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266177WPMT040204LF KC5025等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°2.382.38片面11
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289006WPMT040204LF KCP10等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°2.382.38片面11
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290406WPMT06T304LF KCP25等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.973.97片面11
5,150
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292768WPMT06T308LF KCK05等辺不等角六角形0.80.8一部円筒穴片面40°~60°3.973.97片面11
6,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297765WPMT040204LF KCK20等辺不等角六角形0.40.4一部円筒穴片面40°~60°2.382.38片面11
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298158WPMT06T308LF KCM15等辺不等角六角形0.80.8一部円筒穴片面40°~60°3.973.97片面11
6,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする