ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
最大切込深さ(mm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255223
50A03RS45SE14EG
50
63.9
22
50
40
3
¥
69,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255284
40A03RS45SE14EG
40
54
16
44
40
3
¥
61,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255293
80A06RS45SE14EG
80
93.8
27
60
50
6
¥
104,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255309
80A05RS45SE14EG
80
93.8
27
60
50
5
¥
95,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255318
63A05RS45SE14EG
63
76.8
22
50
40
5
¥
90,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25255336
63A04RS45SE14EG
63
76.8
22
50
40
4
¥
82,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255345
50A04RS45SE14EG
50
63.9
22
50
40
4
¥
75,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255363
160C10RS45SE14EG
160
173.6
40
100
63
10
¥
212,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255379
160C07RS45SE14EG
160
173.6
40
100
63
7
¥
183,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255388
125B08RS45SE14EG
125
138.7
40
90
63
8
¥
164,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255397
125B06RS45SE14EG
125
138.7
40
90
63
6
¥
141,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255406
100B07RS45SE14EG
100
113.7
32
80
50
7
¥
126,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25255415
100B05RS45SE14EG
100
113.7
32
80
50
5
¥
108,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください