ケナメタル
ISO インサート WPGT-UF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
厚さS(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255625
WPGTS30101UF KC5010
1セット(5個)
六角形
0.1
-
-
-
1.59
-
-
¥
14,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255634
WPGTS30102UF KC5010
1セット(10個)
六角形
0.2
-
-
-
1.59
-
-
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315649
WPGTS30102UF KCU10
1セット(5個)
六角形
0.2
-
-
-
1.59
-
-
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315658
WPGTS30101UF KCU10
1セット(5個)
六角形
0.1
-
-
-
1.59
-
-
¥
12,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315667
WPGT040202UF KCU10
1セット(5個)
等辺不等角六角形
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
11
¥
13,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください