ケナメタル
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257113
25A02R039B25SSP10G
96
25
25
39
2
¥
50,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257147
32A03R039B32SSP10G
100
32
32
39
3
¥
54,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257156
40A04R049B32SSP10G
110
40
32
49
4
¥
63,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください