ケナメタル
ミーリングインサート SECW-GNW
KSSM45°用インサート。C級。仕上げ加工用。ワイパー
刃長l(mm)
8.26
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
五角形
切刃数
2
寸法BS(mm)
8.26
幅D(mm)
14
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257445
SECW1404AEENGNW KC725M
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください