ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
最大切込深さ(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257689
63A03RP90BG15CM
40
63
22
3
51
¥
73,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25259247
40A02RP90BG15CM
40
40
16
2
35
¥
59,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25259256
50A03RP90BG15CM
40
50
22
3
42
¥
72,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25259265
80A03RP90BG15CM
50
80
27
3
64
¥
76,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25259274
100B04RP90BG15CM
50
100
32
4
84
¥
91,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25259283
125B05RP90BG15CM
63
125
40
5
94
¥
108,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25259299
160C06RP90BG15CM
63
160
40
6
114
¥
146,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください