ケナメタル
ミーリングインサート OFPT64-GB
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
19
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
7.5
厚さS(mm)
6
切刃数
8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257725
OFPT07L6AFENGB KC725M
1セット(10個)
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259055
OFPT07L6AFENGB KC522M
1セット(10個)
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259238
OFPT07L6AFENGB KCPK30
1セット(10個)
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259509
OFPT07L6AFENGB KCK15
1セット(10個)
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271113
OFPT07L6AFENGB KC520M
1セット(10個)
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361404
OFPT07L6AFENGB KCPM40
1セット(5個)
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください