ケナメタル
サイドカッター インサート LNEU-R
LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
切刃数
4
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259204
LNEU1245R04 KCPK30
1セット(5個)
0.4
4.5
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324898
LNEU1240R08 4 KC725M
1セット(5個)
0.8
4
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324907
LNEU1240R16 4 KC725M
1セット(5個)
1.6
4
¥
23,750
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324916
LNEU1235R03 4 KC725M
1セット(5個)
0.3
3.5
¥
11,950
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324925
LNEU1240R03 4 KC725M
1セット(5個)
0.3
4
¥
11,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324959
LNEU1235R03 4 KC520M
1セット(5個)
0.3
3.5
¥
11,500
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324968
LNEU1240R08 4 KC520M
1セット(5個)
0.8
4
¥
11,950
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324977
LNEU1240R03 4 KC520M
1セット(5個)
0.3
4
¥
11,950
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361614
LNEU1245R08 KCPM40
1セット(5個)
0.8
4.5
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361623
LNEU1255R08 KCPM40
1セット(10個)
0.8
5.5
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361639
LNEU1245R04 KCPM40
1セット(5個)
0.4
4.5
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361648
LNEU1255R04 KCPM40
1セット(10個)
0.4
5.5
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361666
LNEU1240R08 4 KCPM40
1セット(5個)
0.8
4
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361675
LNEU1240R03 4 KCPM40
1セット(5個)
0.3
4
¥
14,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361693
LNEU1260R04 KCPM40
1セット(10個)
0.4
6
¥
29,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25376698
LNEU1235R03 4 KCPM40
1セット(5個)
0.3
3.5
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25376707
LNEU1250R04 KCPM40
1セット(10個)
0.4
5
¥
48,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25376716
LNEU1250R08 KCPM40
1セット(5個)
0.8
5
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください