ケナメタル
ミーリングインサート OFKT64-HB
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
19
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
7.5
厚さS(mm)
6
切刃数
8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259308
OFKT07L6AFSNHB KC522M
1セット(5個)
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259816
OFKT07L6AFSNHB KC520M
1セット(10個)
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259877
OFKT07L6AFSNHB KCPK30
1セット(5個)
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268076
OFKT07L6AFSNHB KC725M
1セット(5個)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390533
OFKT07L6AFSNHB KCPM40
1セット(5個)
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397418
OFKT07L6AFSNHB KCSM40
1セット(10個)
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください