ケナメタル
ミーリングインサート OFKT64-GB
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
19
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
7.5
厚さS(mm)
6
切刃数
8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259807
OFKT07L6AFENGB KC520M
1セット(10個)
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259886
OFKT07L6AFENGB KC522M
1セット(5個)
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260236
OFKT07L6AFENGB KCPK30
1セット(10個)
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268067
OFKT07L6AFENGB KC725M
1セット(5個)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358918
OFKT07L6AFENGB KCSM30
1セット(5個)
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390524
OFKT07L6AFENGB KCPM40
1セット(5個)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397409
OFKT07L6AFENGB KCSM40
1セット(10個)
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください